Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 12L010 Push-luuta polypropyleeniteräs | AA4FRD

TOUGH GUY 12L010 Push Broom Polypropeeniteräslohko

Varastossa
Tuote: AA4FRD Malli: 12L010

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
Estä materiaaliTeräs
Lohkon koko30 "
Harjaksen värisininen
HarjasmateriaaliPoly
Kokonaispituus3.25 "
Leikkauksen pituus3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaponkestäväEstä materiaaliLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaalieräLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 12L008 Push-luudan polypropeeniteräs | AA4FRB 12L008-Teräs17 "sininenPolyTyönnä luuta3.25 "€45.66
TOUGH GUY 12L009 Push-luuta polypropyleeniteräs | AA4FRC 12L009-Teräs24 "sininenPolyTyönnä luuta3.25 "€51.50
TOUGH GUY 12L011 Push-luuta polypropyleeniteräs | AA4FRE 12L011-Teräs30 "MustaPolyTyönnä luuta3.25 "€95.59
TOUGH GUY 12L012 Push-luudan polypropeeniteräs | AA4FRF 12L012-Teräs30 "RuskeaPolyTyönnä luuta3.25 "€95.16
TOUGH GUY 1A842 lattiaharja 18 tuumaa | AA8TXA 1A842-jalopuu18 "-Musta TampicoLattiaharja3"€22.29
TOUGH GUY 1DU75 lattiaharja 12 tuumaa | AA9LDG 1 DU75Kylläjalopuu12 "MustaTampicoLattiaharja3"€20.02
TOUGH GUY 1DU84 lattiaharja 14 tuumaa | AA9LDJ 1 DU84Eijalopuu14 "MustaSynteettinenLattiaharja3"€16.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 12L010 Push Broom Polypropeeniteräslohko
€95.16 / yksikkö