Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 354245G Kuusiokuusio lukkomutteri urattu 3/4-16, 10PK | AF2XNK 6YRL5

APPROVED VENDOR 354245G kuusiotukilukkomutteri, ura 3/4-16, 10PK

Varastossa
Tuote: AF2XNK Malli: 354245GRistiviite: 6YRL5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Jam lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 8
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Korkeus27 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwellin kovuusC32
Koko3 / 4 "
Paikan syvyys0.230 "
Slot Width0.24 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
Tyyppiura-
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 354245G kuusiotukilukkomutteri, ura 3/4-16, 10PK
€33.17 /pakkaus