Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORNADO 90644 tyhjiöpohjainen imusuulakkeen työkalu 1-1 / 2 tuumaa | AH3HBW 32EY91

TORNADO 90644 Lattiavetolastatyökalu 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3HBW Malli: 90644Ristiviite: 32EY91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin imuletkun työkalu
Liite Dia.1-1 / 2 "
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
TORNADO 90682 Vacuum Floor Wand Kannettavat imurit | AB2NXU 1N155 90682Pölynimurin sauvaAlumiini€228.40
TORNADO 90683 Vacuum Floor Wand 55 gallonan Jumbo Vacuum | AB2NXV 1N156 90683Pölynimurin sauvaTeräs€186.72
TORNADO 95952 Venturi Powerhead 2-1 / 2 tuuman halkaisija metalli | AH4XJM 35PG54 95952Venturi PowerheadMetalli€455.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 90644 Lattiavetolastatyökalu 1-1/2 tuumaa
€155.78 / yksikkö