Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORNADO 90682 Vacuum Floor Wand Kannettavat imurit | AB2NXU 1N155

TORNADO 90682 Lattiaimurit Kannettavat pölynimurit

Varastossa
Tuote: AB2NXU Malli: 90682Ristiviite: 1N155

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin sauva
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.11
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
TORNADO 90683 Vacuum Floor Wand 55 gallonan Jumbo Vacuum | AB2NXV 1N156 90683Pölynimurin sauvaTeräs€164.44
TORNADO 90644 tyhjiöpohjainen imusuulakkeen työkalu 1-1 / 2 tuumaa | AH3HBW 32EY91 90644Pölynimurin imuletkun työkalupolyeteeni€135.80
TORNADO 95952 Venturi Powerhead 2-1 / 2 tuuman halkaisija metalli | AH4XJM 35PG54 95952Venturi PowerheadMetalli€475.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 90682 Lattiaimurit Kannettavat pölynimurit
€108.41 / yksikkö