Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORNADO 95952 Venturi Powerhead 2-1 / 2 tuuman halkaisija metalli | AH4XJM 35PG54

TORNADO 95952 Venturi Powerhead 2-1/2 tuuman halkaisija metalli

Varastossa
Tuote: AH4XJM Malli: 95952Ristiviite: 35PG54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€475.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenturi Powerhead
Liite Dia.2-1 / 2 "
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3793
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)28.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
TORNADO 90682 Vacuum Floor Wand Kannettavat imurit | AB2NXU 1N155 90682Pölynimurin sauvaAlumiini€108.41
TORNADO 90683 Vacuum Floor Wand 55 gallonan Jumbo Vacuum | AB2NXV 1N156 90683Pölynimurin sauvaTeräs€164.44
TORNADO 90644 tyhjiöpohjainen imusuulakkeen työkalu 1-1 / 2 tuumaa | AH3HBW 32EY91 90644Pölynimurin imuletkun työkalupolyeteeni€135.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 95952 Venturi Powerhead 2-1/2 tuuman halkaisija metalli
€475.07 / yksikkö