BUSSMANN LKS-25 Erikoissulake, 25A, 600VAC | BD2BLX

BUSSMANN Erikoissulake LKS-25, 25A, 600VAC

Tuote: BD2BLX Malli: LKS-25

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
Vartalo tyyliMuut kuin sulakkeet
Nykyinen arvostelu25A
Halkaisija0.81 "
EAN5027590172943
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka H
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus5"
Valmistaja SarjaLKS
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0819
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN LKS-125 Erikoissulake, 125A, 600VAC | BC7RCD LKS-125125A-Sulakkeet9.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€45.15
BUSSMANN LKS-80 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Slow Blow, 600VAC, 80A, Ei kotelon sulake | BC8BUK LKS-8080A-Muu kuin sulake7.88 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€9.51
BUSSMANN LKS-300 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Slow Blow, 600VAC, 300A, Ei kotelon sulake | BC8JGN LKS-300300A-Muu kuin sulake11.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€31.77
BUSSMANN LKS-175 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Hidas isku, 600VAC, 175A, Ei kotelon sulake | BC8PMB LKS-175175A-Muu kuin sulake9.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€31.77
BUSSMANN LKS-500 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Slow Blow, 600VAC, 500A, Ei kotelon sulake | BC8TFF LKS-500500A-Muu kuin sulake1.115ft.SäilytyslaatikkoVeitsen terä€117.50
BUSSMANN LKS-250 Erikoissulake, 250A, 600VAC | BC9DJU LKS-250250A-Sulakkeet11.63 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€85.37
BUSSMANN LKS-12 Erikoissulake, Sulakelinkki, Aikaviive/Slow Blow, 600VAC, Ei kotelon sulake | BC9DUT LKS-1212A0.81 "Muu kuin sulake5"NastaPultti alas€6.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN Erikoissulake LKS-25, 25A, 600VAC