DAYTON Magneettiventtiilit ilman kelaa, messinki, 100 PSI


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Max. Nesteen lämpötila: 180-astetta F , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , Toiminnan tyyppi: Suora toiminta
TyyliMalliVenttiilin kokoonpanoIlmavirtaTilavuuskerroinVenttiilin suunnitteluVirtausalueAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
2CZZ5
Normaalisti suljettuJopa 27.4 scfm0.482-Way0.34-3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "€99.74
A
2CZZ2
Normaalisti suljettuJopa 27.4 scfm0.482-Way0.48-4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "€80.22
B
3A434
Normaalisti suljettu28.8 - 205 scfm3.602-Way3.6-36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "€158.42
B
3A436
Normaalisti suljettu44.0 - 314 scfm5.502-Way5.5-55 gpm3 / 4 "3.75 "2 13 / 16 "€190.05
B
4A697
Normaalisti suljettu22.4 - 160 scfm2.802-Way2.8-28 gpm5 / 8 "2 5 / 16 "2.75 "€158.42
C
2A194
Yleismaailmallinen6.8 scfm0.12/0.093-Way0.12-1.2 gpm1 / 16 "4"4"€186.23

Magneettiventtiilit ilman kelaa, messinki, 100 PSI

Daytonin kelattomat solenoidiventtiilit ovat 2/3-tieventtiilejä, jotka ohjaavat sähköisesti ilman, veden, inertin kaasun ja kevyen öljyn vapautumista vedenkäsittelyjärjestelmissä, kostuttimissa, myyntiautomaateissa ja hitsauslaitteissa. Näissä venttiileissä on messinkirakenne Buna-N-tiivisteillä, jotka kestävät öljyjä, bensiiniä ja öljypohjaisia ​​nesteitä. Ne kestävät jopa 180 astetta F. Nämä normaalisti suljetut/yleisventtiilit ovat suoratoimisia venttiilien avaamiseen ja sulkemiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä solenoidiventtiilejä, jotka sopivat 1/8 - 3/4 tuuman putkiin Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?