Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK 101 Vaihtomoottorin ajastimen osat 120 V | AF9ZZT 30YJ55

TORK 101 Moottorin ajastimen varaosat 120 V

Varastossa
Tuote: AF9ZZT Malli: 101Ristiviite: 30YJ55
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
€47.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtomoottori
Sivujen määrä0
TyyppiAjastimen osat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8538907080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 120V

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
TORK EPC-A -valokennon matala jännite AC4WZJ 31A072 EPC-AValokennoAlhainen jännite€508.82
TORK P47 -vaihtolaukaisimen ajastin on päällä / pois | AF9ZZR 30YJ54 P47VaihtoautotAjastimen osat€10.47
TORK 201 -vaihtomoottorin ajastin Prts 208 - 277V | AF9ZZU 30YJ56 201VaihtomoottoriAjastimen osat€50.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK 101 Moottorin ajastimen varaosat 120 V
€47.74 / yksikkö