Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK EPC-A -valokennon matala jännite AC4WZJ 31A072

TORK EPC-A-valokenno, matala jännite

Varastossa
Tuote: AC4WZJ Malli: EPC-ARistiviite: 31A072

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€464.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokenno
TyyppiAlhainen jännite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaikki Lexan (R) -kotelot isku- ja vandaalinkestävyydelle, asennus 1/2 johtimelle 180 asteen kääntöpuolella

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
TORK P47 -vaihtolaukaisimen ajastin on päällä / pois | AF9ZZR 30YJ54 P47VaihtoautotAjastimen osat€10.80
TORK 101 Vaihtomoottorin ajastimen osat 120 V | AF9ZZT 30YJ55 101VaihtomoottoriAjastimen osat€41.55
TORK 201 -vaihtomoottorin ajastin Prts 208 - 277V | AF9ZZU 30YJ56 201VaihtomoottoriAjastimen osat€46.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK EPC-A-valokenno, matala jännite
€464.68 / yksikkö