Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK P47 -vaihtolaukaisimen ajastin on päällä / pois | AF9ZZR 30YJ54

TORK P47 Replacement Trippers Timer Prts On-Off

Varastossa
Tuote: AF9ZZR Malli: P47Ristiviite: 30YJ54

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoautot
Sivujen määrä0
TyyppiAjastimen osat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0009
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)5.41
HS-koodi8538907080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: On-Off-pari

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
TORK EPC-A -valokennon matala jännite AC4WZJ 31A072 EPC-AValokennoAlhainen jännite€508.82
TORK 101 Vaihtomoottorin ajastimen osat 120 V | AF9ZZT 30YJ55 101VaihtomoottoriAjastimen osat€47.74
TORK 201 -vaihtomoottorin ajastin Prts 208 - 277V | AF9ZZU 30YJ56 201VaihtomoottoriAjastimen osat€50.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK P47 Replacement Trippers Timer Prts On-Off
€10.47 / yksikkö