TMI 999-00343 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa vahvistettu selkäranka | AB4EVE 1XJE8

TMI 999-00343 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa vahvistettu selkä

Tuote: AB4EVE Malli: 999-00343Ristiviite: 1XJE8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,086.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRavintola kääntyvät ovet
Puskurit mukanaEi
Oven väriRuskea
Oven korkeus7ft.
Oven materiaaliVahvistettu selkäranka
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunPuulaminaatti iskulevyllä
saranatovenpieli
Ovien lukumäärä1
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys3ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus14 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven materiaaliSuorittaa loppuunHinta
TMI 999-00307 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa vahvistettu selkäranka | AB4EUR 1XJD5 999-00307Vahvistettu selkärankaPuulaminaatti€1,734.22
Tarjouspyyntö
TMI 999-00319 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa | AB4EUW 1XJD9 999-003193/4 "puinen ydinPuulaminaatti iskulevyllä€2,812.98
Tarjouspyyntö
TMI 999-00337 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa | AB4EVC 1XJE6 999-003373/4 "puinen ydinPuulaminaatti€2,051.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00343 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa vahvistettu selkä
€2,086.52 / yksikkö