SPEEDAIRE Subcompact yleiskäyttöiset suodattimet, miniatyyri


Suodattaa
Kulhon materiaali: polykarbonaatti , Kulhon koko: 1 oz. , Viemärityyppi: manuaalinen , Suodata media: Paineilma , Suodattimen luokitus: 5 mikronin , Kotelon materiaali: sinkki , Max. Paine: 150 psi , Max. Lämpötila: 125-astetta F , Kokonaiskorkeus: 4.25 " , Kokonaisleveys: 1.63 "
TyyliMalliMax. VirtausPutken kokoHinta (ei alv)
A
4 ZL07
19 cfm1 / 8 "NPT€37.26
A
4 ZL08
24 cfm1 / 4 "NPT€54.35

Subcompact yleiskäyttöiset suodattimet, miniatyyri

Speedairen paineilmasuodattimet on suunniteltu erottamaan nestemäiset ja kiinteät epäpuhtaudet ilmasta ja tarjoavat samalla valvotun, jatkuvan ilmanpaineen. Ne käyttävät modulaarisia liittimiä, jotka mahdollistavat mukavan irrottamisen ja vaihtamisen. Valitse valikoimasta näitä paineilmasuodattimia, joita on saatavana 1/4 NPT- ja 1/8 tuuman NPT-putkikokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?