TMI 999-00337 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa | AB4EVC 1XJE6

TMI 999-00337 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa

Tuote: AB4EVC Malli: 999-00337Ristiviite: 1XJE6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,051.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRavintola kääntyvät ovet
Puskurit mukanaEi
Oven väriRuskea
Oven korkeus7ft.
Oven materiaali3/4 "puinen ydin
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunPuulaminaatti
saranatovenpieli
Ovien lukumäärä1
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys3ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus14 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven materiaaliSuorittaa loppuunHinta
TMI 999-00307 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa vahvistettu selkäranka | AB4EUR 1XJD5 999-00307Vahvistettu selkärankaPuulaminaatti€1,734.22
Tarjouspyyntö
TMI 999-00319 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa | AB4EUW 1XJD9 999-003193/4 "puinen ydinPuulaminaatti iskulevyllä€2,812.98
Tarjouspyyntö
TMI 999-00343 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa vahvistettu selkäranka | AB4EVE 1XJE8 999-00343Vahvistettu selkärankaPuulaminaatti iskulevyllä€2,086.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00337 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa
€2,051.02 / yksikkö