TJERNLUND EF-12 Aksiaalinen kanavanvahvistinholkki 15-1 / 2 tuuman pituus | AE3CKF 5C966

TJERNLUND EF-12 aksiaalinen kanavatehostinholkki, pituus 15-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3CKF Malli: EF-12Ristiviite: 5C966

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAksiaalinen kanavatehostin
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP875
CFM @ kanava800/700/600
Sopii kanavan halkaisijaan.12 "
Asuminen Dia.12 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.12 "
Pituus15.5 "
Maks. Vahvistimet1.25
Maks. Tulolämpötila150-astetta F
Maks. Teho96
Moottorin koteloUlkona
Moottori HP1/35
Moottorin kierrosluku1500
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusKyllä
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.01
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Std. Pituudet (25/50/75 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVakionopeussovellusCFM @ 0.000 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.PituusMaks. VahvistimetMaks. TehoMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta
TJERNLUND EF-6 Aksiaalinen kanavatehostin 6-1 / 2 tuuman pituinen hiha | AE3CKC 5C963 EF-6Kyllä, herra. Nro 1DGV11806"6.5 "0.430-3000€100.09
TJERNLUND EF-8 Aksiaalinen kanavavakio galvanoitu teräs | AE3CKD 5C964 EF-8Valmistaja Nro 1DGV13258"9"1.1561/403000€133.73
TJERNLUND EF-10 Aksiaalinen kanavavahvistin 15-1 / 2 tuuman pituinen hiha AE3CKE 5C965 EF-10Kyllä, herra. Nro 1DGV147510 "15.5 "0.46361/1001500€244.60
TJERNLUND EF-14 Aksiaalinen kanavavahvistinholkki 15-1 / 2 tuuman pituus | AE3CKG 5C967 EF-14Kyllä120014 "15.5 "1.71221/251500€319.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND EF-12 aksiaalinen kanavatehostinholkki, pituus 15-1/2 tuumaa
€300.35 / yksikkö