Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TJERNLUND EF-6 Aksiaalinen kanavatehostin 6-1 / 2 tuuman pituinen hiha | AE3CKC 5C963

TJERNLUND EF-6 Axial Duct Booster, 6-1/2 tuuman pitkä holkki

Varastossa
Tuote: AE3CKC Malli: EF-6Ristiviite: 5C963

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAksiaalinen kanavatehostin
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP180
CFM @ kanava150/100/90
Sopii kanavan halkaisijaan.6"
Asuminen Dia.6"
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.6"
Pituus6.5 "
Maks. Vahvistimet0.4
Maks. Tulolämpötila150-astetta F
Maks. Teho30
Moottorin koteloUlkona
Moottorin kierrosluku3000
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusKyllä, herra. Nro 1DGV1
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Std. Pituudet (25/50/75 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVakionopeussovellusCFM @ 0.000 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.PituusMaks. VahvistimetMaks. TehoMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta
TJERNLUND EF-8 Aksiaalinen kanavavakio galvanoitu teräs | AE3CKD 5C964 EF-8Valmistaja Nro 1DGV13258"9"1.1561/403000€133.73
TJERNLUND EF-10 Aksiaalinen kanavavahvistin 15-1 / 2 tuuman pituinen hiha AE3CKE 5C965 EF-10Kyllä, herra. Nro 1DGV147510 "15.5 "0.46361/1001500€244.60
TJERNLUND EF-12 Aksiaalinen kanavanvahvistinholkki 15-1 / 2 tuuman pituus | AE3CKF 5C966 EF-12Kyllä87512 "15.5 "1.25961/351500€300.35
TJERNLUND EF-14 Aksiaalinen kanavavahvistinholkki 15-1 / 2 tuuman pituus | AE3CKG 5C967 EF-14Kyllä120014 "15.5 "1.71221/251500€319.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND EF-6 Axial Duct Booster, 6-1/2 tuuman pitkä holkki
€100.09 / yksikkö