Kannettava OMNITEC OWF115 -vesisuodatusjärjestelmä | AG6XKN 49K235

OMNITEC Kannettava OWF115 vedensuodatusjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AG6XKN Malli: OWF115Ristiviite: 49K235

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,611.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava vesisuodatusjärjestelmä
Korkeus14.375 "
Pituus27.5 "
MateriaaliAlumiini
Leveys24.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.2625
Laivan korkeus (cm)36.51
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)61.91
HS-koodi8421398015

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMNITEC Kannettava OWF115 vedensuodatusjärjestelmä
€1,611.91 / yksikkö