Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TJERNLUND EF-8 Aksiaalinen kanavavakio galvanoitu teräs | AE3CKD 5C964

TJERNLUND EF-8 Axial Duct Booster galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AE3CKD Malli: EF-8Ristiviite: 5C964
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
€164.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAksiaalinen kanavatehostin
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP325
CFM @ kanava300/250/200
Sopii kanavan halkaisijaan.8"
Asuminen Dia.8"
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.8"
Pituus9"
Maks. Vahvistimet1.1
Maks. Tulolämpötila150-astetta F
Maks. Teho56
Moottorin koteloUlkona
Moottori HP1/40
Moottorin kierrosluku3000
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusValmistaja Nro 1DGV1
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Std. Pituudet (25/50/75 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVakionopeussovellusCFM @ 0.000 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.PituusMaks. VahvistimetMaks. TehoMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta
TJERNLUND EF-6 Aksiaalinen kanavatehostin 6-1 / 2 tuuman pituinen hiha | AE3CKC 5C963 EF-6Kyllä, herra. Nro 1DGV11806"6.5 "0.430-3000€117.65
TJERNLUND EF-10 Aksiaalinen kanavavahvistin 15-1 / 2 tuuman pituinen hiha AE3CKE 5C965 EF-10Kyllä, herra. Nro 1DGV147510 "15.5 "0.46361/1001500€300.92
TJERNLUND EF-12 Aksiaalinen kanavanvahvistinholkki 15-1 / 2 tuuman pituus | AE3CKF 5C966 EF-12Kyllä87512 "15.5 "1.25961/351500€369.52
TJERNLUND EF-14 Aksiaalinen kanavavahvistinholkki 15-1 / 2 tuuman pituus | AE3CKG 5C967 EF-14Kyllä120014 "15.5 "1.71221/251500€393.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND EF-8 Axial Duct Booster galvanoitua terästä
€164.54 / yksikkö