TJERNLUND EF-10 Aksiaalinen kanavavahvistin 15-1 / 2 tuuman pituinen hiha AE3CKE 5C965

TJERNLUND EF-10 Axial Duct Booster, 15-1/2 tuuman pitkä holkki

Varastossa
Tuote: AE3CKE Malli: EF-10Ristiviite: 5C965

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€244.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAksiaalinen kanavatehostin
LaakerityyppiHolkki
CFM @ 0.000 tuumaa. SP475
CFM @ kanava400/325/275
Sopii kanavan halkaisijaan.10 "
Asuminen Dia.10 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.10 "
Pituus15.5 "
Maks. Vahvistimet0.46
Maks. Tulolämpötila150-astetta F
Maks. Teho36
Moottorin koteloUlkona
Moottori HP1/100
Moottorin kierrosluku1500
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusKyllä, herra. Nro 1DGV1
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Std. Pituudet (25/50/75 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVakionopeussovellusCFM @ 0.000 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.PituusMaks. VahvistimetMaks. TehoMoottori HPMoottorin kierroslukuHinta
TJERNLUND EF-6 Aksiaalinen kanavatehostin 6-1 / 2 tuuman pituinen hiha | AE3CKC 5C963 EF-6Kyllä, herra. Nro 1DGV11806"6.5 "0.430-3000€100.09
TJERNLUND EF-8 Aksiaalinen kanavavakio galvanoitu teräs | AE3CKD 5C964 EF-8Valmistaja Nro 1DGV13258"9"1.1561/403000€133.73
TJERNLUND EF-12 Aksiaalinen kanavanvahvistinholkki 15-1 / 2 tuuman pituus | AE3CKF 5C966 EF-12Kyllä87512 "15.5 "1.25961/351500€300.35
TJERNLUND EF-14 Aksiaalinen kanavavahvistinholkki 15-1 / 2 tuuman pituus | AE3CKG 5C967 EF-14Kyllä120014 "15.5 "1.71221/251500€319.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND EF-10 Axial Duct Booster, 15-1/2 tuuman pitkä holkki
€244.60 / yksikkö