TITAN TOOL 694-1908519 Ilmattoman ruiskupistoolin kärjen kärjen koko 0.019 tuumaa | AH6EQU 35YL13

TITAN TOOL 694-1908519 Ilmattoman ruiskupistoolin kärjen kärjen koko 0.019 tuumaa

Tuote: AH6EQU Malli: 694-1908519Ristiviite: 35YL13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriKeltainen
Max. Työpaine5000 psi
Kuvion koko4 "- 6"
Vihjeiden koko0.019 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKuvion kokoHinta
TITAN TOOL 0516726 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.019 | AC2ZCD 2PCV7 0516726punainen10 - 12 "€40.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 694-1908519 Ilmattoman ruiskupistoolin kärjen kärjen koko 0.019 tuumaa