Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS720 -seinälevy, 1-osainen, 20 ja 30 ampeerin 3, 4 ja 5 johtimelle, ruostumaton teräs | AE3BXA 5C268

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS720-taustalevy, 1-osainen, 20 ja 30 ampeerin 3, 4 ja 5 johdin laitteille, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE3BXA Malli: SS720Ristiviite: 5C268
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
€14.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi astian seinälevy
VäriHopea
rakentaminenLeimattu
automaattikatkaisinYksi 1.60 "aukko
Päätyasennus 1Yksi 1.60 "aukko
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä1-jengi
Käyttölämpötila.-40 astetta C - 85 astetta. C
SuuntautuminenPystyasennus
plate tyyppiMetalli-erikoisuus
Koko1-jengi
Paksuus0.035
Tyyppi1.60 "Dia.
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriautomaattikatkaisinPaksuusTyyppiSuorittaa loppuunMateriaaliJengien lukumääräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS701 lautaseinä 2 jengihopea | AC8QJA 3D445 SS701StandardiHopea--2.48 "reiän halkaisija.TasoitaRuostumaton teräs2€25.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS725 -astiaseinälevy, 0.035 tuuman aukko, ruostumaton teräs | AC8QJM 3D465 SS725StandardiHopeaYksi 1.70 "aukko0.0351.72 "reiän halkaisija.TasoitaRuostumaton teräs1-jengi€11.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS7 -levyseinä 1 jengi hopea | AE3BWV 5C231 SS7StandardiHopea--1.40 "reiän halkaisija.HarjattuRuostumaton teräs1€6.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS723 Seinälevy, 1-osainen, 2.15 tuuman aukko, vakiokoko, ruostumaton teräs | AE7YXY 6C120 SS723StandardiHopeaYksi 2.15 "aukko, 2-pultti0.042.15 "reiän halkaisija.TasoitaRuostumaton teräs1-jengi€11.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS703 ruostumaton seinälevy hopea | AE7YZA 6C154 SS703StandardiHopea--2.15 "reiän halkaisija.TasoitaRuostumaton teräs2€21.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P720GY 1-liitin seinälevy, harmaa, 6 ryhmä | CH55QZM 17KUXNUMX P720GYStandardiHarmaa---TasoitaMuovi1€1.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P7R 1-liitin seinälevy, punainen, 6 ryhmä | CH55QZN 32KTXNUMX P7R-punainen---TasoitaMuovi1€1.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS720-taustalevy, 1-osainen, 20 ja 30 ampeerin 3, 4 ja 5 johdin laitteille, ruostumaton teräs
€14.84 / yksikkö