Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN TOOL 0516726 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.019 | AC2ZCD 2PCV7

TITAN TOOL 0516726 Ilmattoman ruiskupistoolin kärjen koko 0.019

Varastossa
Tuote: AC2ZCD Malli: 0516726Ristiviite: 2PCV7
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
€40.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
Väripunainen
Max. Työpaine5000 psi
Kuvion koko10 - 12 "
Vihjeiden koko0.019 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKuvion kokoHinta
TITAN TOOL 694-1908519 Ilmattoman ruiskupistoolin kärjen kärjen koko 0.019 tuumaa | AH6EQU 35YL13 694-1908519Keltainen4 "- 6"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 0516726 Ilmattoman ruiskupistoolin kärjen koko 0.019
€40.45 / yksikkö