THOMSON QS 16 MM 2000 akseli, 60 kotelo, 15.99 / 16.00 mm halkaisija, luokka MM, 2000 mm pitkä | AH2NXF 2HWR6

THOMSON QS 16 MM 2000 akseli, 60 kotelo, halkaisija 15.99 / 16.00 mm, luokka MM, pituus 2000 mm

Tuote: AH2NXF Malli: QS 16 MM 2000Ristiviite: 2HWR6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€192.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakerin pika-akseli
Dia. Toleranssi Max.16mm
Dia. Suvaitsevaisuus Min.15.99mm
Suorittaa loppuun8 Ra Maks
Pituus2000mm
MateriaaliHiiliteräs
Min. Pinnan kovuus60 Rc
Akselin dia.16mm
Tyyppi60 tapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.339
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)208.03
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7228501010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliAkselin dia.Hinta
THOMSON QS 1 L SS X 36 -akseli 440C ruostumaton teräs 1.000 tuuman halkaisija 36 tuumaa | AH2QGB 2RDL2 QS 1 L SS X 3636 "440C ruostumaton teräs1"€392.16
THOMSON QS 1/4 L 6 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.2490 / 0.2495 tuumaa, luokka L, teräs, 6 tuumaa pitkä | AH9JWA 3DWJ8 QS 1/4 L 66"1566 hiiliteräs0.25 "€14.08
THOMSON QS 1/4 L 36 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.2490 / 0.2495 tuumaa, luokka L, teräs, 36 tuumaa pitkä | AH9JWB 3DWK6 QS 1/4 L 3636 "1566 hiiliteräs0.25 "€53.10
THOMSON QS 1 1/4 L 36 akseli, 60 kotelo, halkaisija 1.2490 / 1.2495 tuumaa, luokka L, teräs, 36 tuumaa pitkä | AH9JWC 3DWR6 QS 1 1/4 L 3636 "1566 hiiliteräs1.25 "€180.30
THOMSON QS 1/2 L 48 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.4990 / 0.4995 tuumaa, luokka L, teräs, 48 ​​tuumaa pitkä | AJ2HYE 5JW42 QS 1/2 L 4848 "Korkeahiilinen seosteräs0.5 "€86.86
THOMSON QS 3/4 L 36 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.7490 / 0.7495 tuumaa, luokka L, teräs, 36 tuumaa pitkä | AJ2HYF 5JW64 QS 3/4 L 3636 "Korkeahiilinen seosteräs0.75 "€111.05
THOMSON QS 1 L 60 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.9990 / 0.9995 tuumaa, luokka L, teräs, 60 tuumaa pitkä | AJ2HYG 5JW76 QS 1L 6060 "Korkeahiilinen seosteräs1"€230.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON QS 16 MM 2000 akseli, 60 kotelo, halkaisija 15.99 / 16.00 mm, luokka MM, pituus 2000 mm
€192.61 / yksikkö