Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS B330H Molded Case -virtakatkaisija, BL-sarja, 3-napainen, 30A, 240VAC | CE6KYW

SIEMENS B330H Molded Case -virtakatkaisija, BL-sarja, 3 napa, 30A, 240 VAC

Varastossa
Tuote: CE6KYW Malli: B330H

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria30
KehystyyppiB
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4761
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)10
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens B330H BL -sarjan valettu kotelokatkaisin estää sähkölaitteiden tai virtapiirien oikosulun tai ylikuormituksen
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä pitkäaikaiset että hetkelliset virranrajoitustoiminnot
    • Kuormaa sivuhaarukkaliittimet turvallista liittämistä varten
    • Pultattu kiinnitystapa asennettavaksi sekä pysty- että vaakasuunnassa
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS B11500S01 Muottikotelo, 15A, 120 / 240V, yksinapainen | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€178.28
SIEMENS B115AF Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115DF Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, Pultti | CE6KTL B115DF15B1120V€285.38
SIEMENS B115DFH Molded Case Circuit Breaker, 15A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6KTM B115DFH15B1120V€299.73
SIEMENS B115H Molded Case -virtakatkaisija, 15A, 240V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTN B115H15B1120V€28.69
SIEMENS B115HH Molded Case Katkaisija, 15A, 120 / 240V, Yksivaiheinen | CE6KTP B115HH15B1120V€66.91
SIEMENS B115HID Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS B330H Molded Case -virtakatkaisija, BL-sarja, 3 napa, 30A, 240 VAC
€174.92 / yksikkö