Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON QS 1/4 L 6 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.2490 / 0.2495 tuumaa, luokka L, teräs, 6 tuumaa pitkä | AH9JWA 3DWJ8

THOMSON QS 1/4 L 6 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.2490 / 0.2495 tuumaa, luokka L, teräs, 6 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AH9JWA Malli: QS 1/4 L 6Ristiviite: 3DWJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakerin pika-akseli
Dia. Toleranssi Max.0.25
Dia. Suvaitsevaisuus Min.0.249
Suorittaa loppuun8 Ra Maks
Pituus6"
Materiaali1566 hiiliteräs
Min. Pinnan kovuus60 Rc
Akselin dia.0.25 "
Tyyppi60 tapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7228501010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliAkselin dia.Hinta
THOMSON QS 16 MM 2000 akseli, 60 kotelo, 15.99 / 16.00 mm halkaisija, luokka MM, 2000 mm pitkä | AH2NXF 2HWR6 QS 16 MM 20002000mmHiiliteräs16mm€192.61
Tarjouspyyntö
THOMSON QS 1 L SS X 36 -akseli 440C ruostumaton teräs 1.000 tuuman halkaisija 36 tuumaa | AH2QGB 2RDL2 QS 1 L SS X 3636 "440C ruostumaton teräs1"€392.16
THOMSON QS 1/4 L 36 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.2490 / 0.2495 tuumaa, luokka L, teräs, 36 tuumaa pitkä | AH9JWB 3DWK6 QS 1/4 L 3636 "1566 hiiliteräs0.25 "€53.10
THOMSON QS 1 1/4 L 36 akseli, 60 kotelo, halkaisija 1.2490 / 1.2495 tuumaa, luokka L, teräs, 36 tuumaa pitkä | AH9JWC 3DWR6 QS 1 1/4 L 3636 "1566 hiiliteräs1.25 "€180.30
THOMSON QS 1/2 L 48 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.4990 / 0.4995 tuumaa, luokka L, teräs, 48 ​​tuumaa pitkä | AJ2HYE 5JW42 QS 1/2 L 4848 "Korkeahiilinen seosteräs0.5 "€86.86
THOMSON QS 3/4 L 36 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.7490 / 0.7495 tuumaa, luokka L, teräs, 36 tuumaa pitkä | AJ2HYF 5JW64 QS 3/4 L 3636 "Korkeahiilinen seosteräs0.75 "€111.05
THOMSON QS 1 L 60 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.9990 / 0.9995 tuumaa, luokka L, teräs, 60 tuumaa pitkä | AJ2HYG 5JW76 QS 1L 6060 "Korkeahiilinen seosteräs1"€230.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON QS 1/4 L 6 akseli, 60 kotelo, halkaisija 0.2490 / 0.2495 tuumaa, luokka L, teräs, 6 tuumaa pitkä
€14.08 / yksikkö