THOMAS PUMPS T-617 HDN-ilmakompressori, 0.5 Hp, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 tuuman Fnpt-ulostulo | AE7LCL 5Z683

THOMAS PUMPS T-617 HDN -ilmakompressori, 0.5 Hp, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 tuuman Fnpt-ulostulo

Varastossa
Tuote: AE7LCL Malli: T-617 HDNRistiviite: 5Z683

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,172.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava sähköinen öljytön ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Keskim. Pumpun elämä4,000 hr.
Sylinterimateriaalialumiini
dBA @ 3 jalkaa60.0
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI0.85
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine0.7
Täyden kuorman ampeerit3.9
HP0.5
VoitelutyyppiÖljytön
Max. Paine125 psi
Moottorin kierrosluku1700
MoottorityyppiLämpösuojattu induktio
Kokonaiskorkeus15.5 "
Kokonaispituus16.5 "
kokonaisleveys8"
Säiliön koko2 gal.
Säiliön tyyppiHot Dog
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi8414801685
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljytön ilmakompressori kannettavaan sähkökäyttöön, jossa tarvitaan korkeavirtaista paineilmaa liikkeellä
    • Pitkänomainen säiliö, jonka tilavuus on 2 gallonaa paineilmalle
    • Alumiinisylinteri, jonka voimanlähteenä on lämpösuojattu oikosulkumoottori, joka pystyy tuottamaan jopa 0.5 hv tehoa
    • Öljyttömät komponentit vähentävät huoltoseisokkeja
    • UL-yhteensopiva

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS PUMPS T-617 HDN -ilmakompressori, 0.5 Hp, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 tuuman Fnpt-ulostulo
€1,172.47 / yksikkö