Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEVERT HSK1-10 taskulamppusarja, hyötypropaanipolttoaine | AH7BKB 36RC21

SIEVERT HSK1-10 taskulamppusarja, hyötypropaanipolttoaine

Varastossa
Tuote: AH7BKB Malli: HSK1-10Ristiviite: 36RC21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€745.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulamppu
Liekin tyyppiStandardi
polttoainePropaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sytytin: välitön päälle / pois
    • Propaani Btus / tunti: 39,000
    • Propaanin lämpötila. : 3400 astetta F
    • Ominaisuudet: Lämpöshinklaitteet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppieräHinta
SIEVERT CS4459 -poltinsarja TR-sarja propaanipolttoaine | AH7BHX 36RA93 CS4459SäädettäväTaskulamppu€627.73
SIEVERT 253547 -poltinsarja PowerJet Designer Mix Fuel | AH7BHY 36RA94 253547SäädettäväTaskulamppu€169.92
SIEVERT 2230A -poltinsarja rikkakasvien polttopolttoaine | AH7BHZ 36RA95 2230AStandardiTaskulamppu€110.43
SIEVERT CS4460 -poltinsarja TR-sarja propaanipolttoainetta AH7BJA 36RA96 CS4460SäädettäväTaskulamppu€578.01
SIEVERT CS4470-poltinsarja TR-pakkaus propaanipolttoainetta AH7BJC 36RA98 CS4470SäädettäväTaskulamppu€608.82
SIEVERT DS2944 Taskulamppusarja TR-sarja propaanipolttoaine | AH7BJD 36RA99 DS2944StandardiTaskulamppu€346.93
SIEVERT PS2959 -poltinsarja TR-propaanipolttoaine AH7BJF 36RC02 PS2959StandardiTaskulamppu€387.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEVERT HSK1-10 taskulamppusarja, hyötypropaanipolttoaine
€745.68 / yksikkö