TEXAS PNEUMAATTISET TYÖKALUT TX-JF24 -suihkupuhallin, ilma-ajettu, 24 tuumaa, 1 tuumainen NPT-ilmanottoaukko | CD4CWR

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF24 -suihkupuhaltimen ilmakäyttöinen, 24 tuuman, 1 tuuman NPT-ilmanottoaukko

Varastossa
Tuote: CD4CWR Malli: TX-JF24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,639.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJet-tuuletin
Ilmankulutus338 CFM
Ilmavirta16136 CFM
Ilmansuodatin1 "NPT
Ilmanpaine100 PSI
Syvyys12 "
Halkaisija31.25 "
Max. Paine150 psi
Min. Letkun koko1"
RPM3138

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.9
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Texas Pneumatic Tools TX-JF24 ilmakäyttöinen suihkupuhallin on ihanteellinen säiliöiden, prosessisäiliöiden ja muiden ahtaiden alueiden yleiseen tuuletukseen, jotka vaativat vaarallisten höyryjen tai saastuneen ilman poistamista hitsauksen, hiekkapuhalluksen tai muiden toimenpiteiden aikana. Tämä ilmakäyttöinen Texas Pneumatic -tuuletin käyttää paineilmaa 1 tuuman NPT-sisääntulon kautta. Se tuottaa maksimiilmavirran 16136 cfm ja soveltuu käytettäväksi myös puhaltimena tai ilmanpoistona.

Ominaisuudet:

  • Texas Pneumatic Tools TX-JF24 ilmakäyttöisessä suihkupuhaltimessa on pyörivä ontto akseli ilman vääntömomenttia ja siipien rakenne, joka käyttää tuuletinta käyttämällä puhaltimen siipien takareunassa olevia paineilmasuihkuja. Tämä rakenne mahdollistaa myös enemmän ilmaa pienemmillä tuulettimen siipien nopeuksilla.
  • Siinä on neljä tarkasti tasapainotettua terää, jotka luovat riittävän staattisen paineen kestämään ilmanvaihtojärjestelmän vastuksen.
  • Kaikissa siiveissä on kantokalvon poikkileikkaukset lisäämään ilmavirtausta ja korkeampia induktiosuhteita, kun taas kahdessa neljästä siivestä on paineilman ulostuloaukot.
  • Tuulettimen kotelossa on 6 ohjaussiipeä siipien ilman pyörimisen neutraloimiseksi ja ilmavirran suuntaamiseksi aksiaaliseen suuntaan turbulenssin eliminoimiseksi ja tasainen tulokello, joka lisää CFM:ää ja alentaa melutasoa.
  • Yksikössä on kestävä alumiinirunko ja tuulettimen siivet, jotka on lämpökäsitelty T6-lentokoneen alumiinispesifikaatioiden mukaisesti.
  • Siinä on myös laakerit, joissa on huipputeknisiä synteettisiä voiteluaineita ja ilmatiivisteitä, jotka kestävät korkeita paineita ja takaavat pitkän käyttöiän.
  • Käyttäjät voivat myös valita Texas Pneumatic TX-JF20 suihkupuhallin 10420 cfm:n maksimiilmavirran tuottamiseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Suihkutuulettimen korjaussarja: Tämä sarja sisältää alkuperäiset varaosat, joita on käytetty tässä tuulettimessa viallisten osien vaihtamiseen tai korjaamiseen.
  • Turvalukon kaapeli: Tämä turvalukon kaapeli on kiinnitetty puhaltimen ilmanottoliittimeen estämään vammat, jotka johtuvat paineen alaisena olevan letkun vahingossa katkeamisesta ja rypistymisestä.
  • Kääntöportti: Tämä portti lisää turvallisuutta ahtaissa tiloissa.
  • Tuulettimen näytöt: Texas Pneumatic TX-JF2004 & TX-JF2404 tuulettimen suojukset estävät irtonaisen roskat vedäytymästä tuulettimeen.
  • Texas Pneumatic Moisture Separating Systems: Texas Pneumatic TXMSS-400 & TX-MSS-800 järjestelmiä käytetään säädellyn kuivan ilman syöttämiseen puhaltimeen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • AMCA Standard 210

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltaa tätä Texas Pneumatic Tools TX-JF24 -suihkutuuletinta?

V. Tässä Texas Pneumatic -puhaltimessa on vankka rakenne ja vähäiset huoltovaatimukset. Se voidaan helposti purkaa ja koota uudelleen nopeaa huoltoa varten. Käyttäjien on vain ilmattava jäljellä oleva paineilma ja irrotettava paineilmajohto puhaltimeen ennen toimenpiteiden suorittamista.

K. Mitkä ovat tämän Texas Pneumatic Tools TX-JF24 -suihkutuulettimen tuulettimen siipien nopeudet?

V. Tämä Texas Pneumatic -tuuletin voi pyöriä nopeuksilla, jotka vaihtelevat välillä 1565 - 3138 rpm ilmanpaineilla 40 - 100 psi.

K. Mikä on suurin ilmanpaine, jonka tämä Texas Pneumatic -tuuletin pystyy käsittelemään?

V. Tämä Texas Pneumatic Tools TX-JF24 -suihkupuhallin voi toimia 150 psi:n maksimipaineella.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaIlmankulutusRPMHinta
TEXAS PNEUMAATTISET TYÖKALUT TX-JF12 -suihkupuhaltimen ilmakäyttöinen, 12 tuuman, 3/4 tuuman NPT-ilman sisääntulo CD4CWN TX-JF122866 CFM130 CFM5805€3,303.49
TEXAS PNEUMAATTISET TYÖKALUT TX-JF16 Jet-tuuletin, ilmakäyttöinen, 16 tuumaa, 3/4 tuumaa NPT-ilmanottoaukko | CD4CWP TX-JF164216 CFM128 CFM3792€3,854.07
TEXAS PNEUMAATTISET TYÖKALUT TX-JF20 -suihkupuhallin, ilmanohjaus, 20 tuumaa, 3/4 tuumaa NPT-ilmanottoaukko | CD4CWQ TX-JF2010420 CFM292 CFM3670€4,267.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF24 -suihkupuhaltimen ilmakäyttöinen, 24 tuuman, 1 tuuman NPT-ilmanottoaukko
€7,639.32 / yksikkö