TEXAS PNEUMAATTISET TYÖKALUT TX-JF16 Jet-tuuletin, ilmakäyttöinen, 16 tuumaa, 3/4 tuumaa NPT-ilmanottoaukko | CD4CWP

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF16-suihkupuhallin ilmakäyttöinen, 16 tuumaa, 3/4 tuuman NPT-ilmanottoaukko

Varastossa
Tuote: CD4CWP Malli: TX-JF16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,854.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJet-tuuletin
Ilmankulutus128 CFM
Ilmavirta4216 CFM
Ilmansuodatin3 / 4 "NPT
Ilmanpaine100 PSI
Syvyys12.5 "
Halkaisija19 "
Max. Paine120 psi
Min. Letkun koko3 / 4 "
RPM3792

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaIlmankulutusRPMHinta
TEXAS PNEUMAATTISET TYÖKALUT TX-JF12 -suihkupuhaltimen ilmakäyttöinen, 12 tuuman, 3/4 tuuman NPT-ilman sisääntulo CD4CWN TX-JF122866 CFM130 CFM5805€3,303.49
TEXAS PNEUMAATTISET TYÖKALUT TX-JF20 -suihkupuhallin, ilmanohjaus, 20 tuumaa, 3/4 tuumaa NPT-ilmanottoaukko | CD4CWQ TX-JF2010420 CFM292 CFM3670€4,267.01
TEXAS PNEUMAATTISET TYÖKALUT TX-JF24 -suihkupuhallin, ilma-ajettu, 24 tuumaa, 1 tuumainen NPT-ilmanottoaukko | CD4CWR TX-JF2416136 CFM338 CFM3138€7,639.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF16-suihkupuhallin ilmakäyttöinen, 16 tuumaa, 3/4 tuuman NPT-ilmanottoaukko
€3,854.07 / yksikkö