TEXAS PNEUMAATTISET TYÖKALUT TX-JF20 -suihkupuhallin, ilmanohjaus, 20 tuumaa, 3/4 tuumaa NPT-ilmanottoaukko | CD4CWQ

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF20-suihkupuhallin ilmakäyttöinen, 20 tuumaa, 3/4 tuuman NPT-ilmanottoaukko

Varastossa
Tuote: CD4CWQ Malli: TX-JF20

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,267.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJet-tuuletin
Ilmankulutus292 CFM
Ilmavirta10420 CFM
Ilmansuodatin3 / 4 "NPT
Ilmanpaine100 PSI
Syvyys12 "
Halkaisija24.5 "
Max. Paine150 psi
Min. Letkun koko1"
RPM3670

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Texas Pneumatic Tools TX-JF20 -suihkutuuletinta käytetään yleistuulettimena/imuputkena missä tahansa paikassa, jossa paineilmaa on saatavilla. Se sopii erinomaisesti säiliöiden, prosessiastioiden ja muiden ahtaiden alueiden tuulettamiseen vaarallisten höyryjen / saastuneen ilman poistamiseksi toiminnoista, kuten hitsauksesta ja hiekkapuhalluksesta.

Ominaisuudet:

  • Texas Pneumatic Toolsin TX-JF20-suihkupuhaltimessa on nelisiipi, joka mahdollistaa toiminnan alhaisemmilla kierrosnopeuksilla.
  • Siinä on sähkökiillotetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuulettimen suojukset, jotka ylläpitävät estettä tahattoman fyysisen kosketuksen välttämiseksi.
  • Laakerit on pakattu koteloon ja terät on lämpökäsitelty T6-lentokoneen alumiinispesifikaatioiden mukaisesti pitkän käyttöiän takaamiseksi.
  • Siinä on kuusi ohjaussiipeä tasaisen ilmavirran ja minimaalisen turbulenssin takaamiseksi.
  • Tässä laitteessa on vankka alumiinirunko ja terät, jotka kestävät äärimmäisiä ympäristöjä.
  • Kotelossa on tasainen tulokello, joka lisää CFM:ää, lisää tehokkuutta ja alentaa melutasoa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Texas Pneumaattiset työkalut Kääntöportti: Tämä magneettinen kääntöportti lisää turvallisuutta ahtaissa tiloissa käytettäessä.
  • Texas Pneumaattiset työkalut Korjaussarja: Tämä sarja sisältää työkaluja, jotka tekevät ylläpidosta ja säännöllisestä tarkastuksesta helppoa.
  • Texas Pneumaattiset työkalut Turvalukon kaapeli: Tämä kaapeli estää loukkaantumisen, jos letku irtoaa vahingossa.
  • Texas Pneumaattiset työkalut Kosteudenpoistaja: Tämä kosteudenerotusjärjestelmä voidaan asentaa ennen suihkupuhallinta säätelemään kuivaa ilmaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • AMCA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on ilmakäyttöisten tuulettimien etu muihin tuulettimiin verrattuna?

V. Ilmakäyttöiset suihkupuhaltimet eivät vaadi sähköä toimiakseen, minkä vuoksi ne soveltuvat käytettäväksi syrjäisillä alueilla (joissa sähkövirtaa ei ehkä ole saatavilla). Ne ovat myös hiljaisempia ja tehokkaampia kuin muut suihkupuhaltimet.

K. Kuinka huoltaa tämä Texas Pneumatic Tools TX-JF20 -suihkutuuletin?

A.

  • Puhdista terät säännöllisesti pehmeällä liinalla tai harjalla.
  • Voitele laakerit vähentääksesi melua ja tärinää.
  • Varmista, että ulostulot ovat vapaat ja vapaat esteistä.

K. Voidaanko suihkupuhaltimia käyttää ulkotiloissa?

V. Kyllä, suihkutuulettimia voidaan käyttää ulkotiloissa. Niitä käytetään usein urheilukeskuksessa ja muissa suurissa ulkotiloissa ilmanvaihdon ja ilmankierron parantamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaIlmankulutusRPMHinta
TEXAS PNEUMAATTISET TYÖKALUT TX-JF12 -suihkupuhaltimen ilmakäyttöinen, 12 tuuman, 3/4 tuuman NPT-ilman sisääntulo CD4CWN TX-JF122866 CFM130 CFM5805€3,303.49
TEXAS PNEUMAATTISET TYÖKALUT TX-JF16 Jet-tuuletin, ilmakäyttöinen, 16 tuumaa, 3/4 tuumaa NPT-ilmanottoaukko | CD4CWP TX-JF164216 CFM128 CFM3792€3,854.07
TEXAS PNEUMAATTISET TYÖKALUT TX-JF24 -suihkupuhallin, ilma-ajettu, 24 tuumaa, 1 tuumainen NPT-ilmanottoaukko | CD4CWR TX-JF2416136 CFM338 CFM3138€7,639.32

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-JF20-suihkupuhallin ilmakäyttöinen, 20 tuumaa, 3/4 tuuman NPT-ilmanottoaukko
€4,267.01 / yksikkö