Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AMS Venturi Air Blower, Short Horn, 1/2 Inch NPT, 7.25 Inch Base Dia | CD4CVM

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AMS Venturi-ilmapuhallin, lyhyt torvi, 1/2 tuuman NPT, 7.25 tuuman pohjaläpimitta

Varastossa
Tuote: CD4CVM Malli: TX-3AMS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€465.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenturi Style Pneumaattinen ilmapuhallin
Ilmankulutus21 CFM
Ilmavirta815 CFM
Ilmansuodatin1 / 2 "
Ilmanpaine40 Psi
Pulttiympyrän halkaisija.6.75 "
Sisällä Dia.3"
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.7.25 "
Kokonaispituus16.5 "
Paikan dia.0.38 "
Yläkuva.6.0 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Texas Pneumatic Tools TX-3AMS -ilmansiirtokone, joka on ihanteellinen teollisuuden koneiden jäähdyttämiseen, höyryjen hajottamiseen ja ahtaiden tilojen tuulettamiseen jalostamoissa ja kemiankäsittelytoiminnoissa
    • 6 tuuman (OD) iskunkestävä terästorvi pitää työntekijät viileinä korkeissa lämpötiloissa
    • Samanlainen malli sarven halkaisijalla 15.75 In (Texas Pneumaattiset työkalut TX-10AM) myös saatavilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusIlmavirtaIlmansuodatinHinta
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM Venturi-ilmapuhallin, paineilma/höyrysyöttömateriaali | CD4CUU TX-10134 CFM4898 CFM1"€1,507.22
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-NP Venturi-ilmapuhallin, nikkelipinnoitettu pohja, integroitu kahva | CD4CUV TX-10AM-NP134 CFM4898 CFM1"€2,064.68
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-P Venturi-ilmapuhallin, paineilma/höyrysyöttömateriaali | CD4CUW TX-10AM-P189 CFM6182 CFM1"€1,507.22
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-SH Venturi-ilmapuhallin, 16.75 tuuman pohjan halkaisija, 1 tuuman NPT-koko | CD4CUX TX-10AM-SH252 CFM7304 CFM1"€1,858.21
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-2AM Venturi-puhallin, 40 CFM paineilman sisääntulo, 2 tuuman ulostulo | CD4CVB TX-2---€481.76
Tarjouspyyntö
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM Venturi Air Mover, 32 tuuman pituus, 7.25 tuuman pohjan halkaisija | CD4CVE TX-321 CFM1017 CFM1 / 2 "€506.55
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM-P Ilmapuhallin, 32 tuuman pituus, 1/2 tuuman NPT, sisäänrakennettu kahva | CD4CVF TX-3AM-P31 CFM1135 CFM1 / 2 "€506.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AMS Venturi-ilmapuhallin, lyhyt torvi, 1/2 tuuman NPT, 7.25 tuuman pohjaläpimitta
€465.26 / yksikkö