Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4 | AB6EUD 21C678

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4

Varastossa
Tuote: AB6EUD Malli: 0572-1764Ristiviite: 21C678
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
€944.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilaskuri
AC AdapterEi
tarkkuus+/- 1% lukemasta (-328 - 212 astetta F), +/- 0.5 astetta F (-148 - +158 astetta F), +/- 0.5% lukemasta. (+158 - +1832 astetta F)
hälytysKYLLÄ
Akun8 vuotta
YhteensopivaTyypin T, J. tai K koettimet
Yhteyden kokoKirjoita T tai K tai J
Syvyys6.25 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Korkeus2.5 "
liitäntäMini USB - USB-kaapeli
Näytepisteen varastointi15 minuutin mittausjakso
Tarvitaan ohjelmistoKyllä
Temp. alue-328-752 astetta F (tyyppi T), DZ5 -310 - 1832 astetta F (tyyppi K), - 148 - +1382 astetta F (tyyppi J)
AikavälitMuuttuja
TyyppiNTC / tyyppi T tai K tai J
VedenpitäväIP54
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähetysten taajuus (1 s - 24 h)
    • Erityisominaisuudet: Rinnakkainen lämpötilan mittaus jopa neljällä mittauspaikalla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVedenpitävätarkkuusAkunLeveysYhteensopivaYhteyden kokoSyvyysTemp. alueHinta
TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3 | AB6EUC 21C677 0572-1753IP65+/- 0.7 astetta F (-13 - +131 astetta F), +/- 1.4 astetta F (-40 - -13 astetta F)3 vuotta11 "Tyypin T tai tyypin K anturitKirjoita T tai K5"-31 - 131 astetta F sisäinen, -40 - 248 astetta F ulkoinen€456.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4
€944.29 / yksikkö