Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIXSON 981-A3 Tri Volt Coil magneettiluukun vapautus B - B | AD6VRY 4AZR8

RIXSON 981-A3 Tri Volt Coil magneettiluukun vapautus B - B

Varastossa
Tuote: AD6VRY Malli: 981-A3Ristiviite: 4AZR8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,017.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTri voltin sähkömagneettinen ovenpidike
Vahvistinpiiri @ 12V0.08
Vahvistinpiiri @ 24V0.04
Suorittaa loppuunRuiskutettu alumiini
Pitovoima (Lb.)30-40
Tulojännite120 VAC, 24 VAC / DC, 12 VDC
MateriaaliAlumiini
AvaustoimintoSähkömagneettinen vapautus
Virta vaaditaan0.08 A @ 12 VDC, 0.08 A @ 24 VAC / DC, 0.08 A @ 120 VAC
TyyppiLattiakiinnitys, takaovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kokonaisprojektio (tuumaa) (8-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirta vaaditaanTyyppiHinta
RIXSON 994-A3 Säädettävä seinän magneettinen oven vapautus | AD6VRT 4AZR3 994-A30.2 A @ 120 VAC, 0.2 A @ 24 VAC/DCSeinäteline, upotettava, säädettävä€458.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIXSON 981-A3 Tri Volt Coil magneettiluukun vapautus B - B
€1,017.77 / yksikkö