Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3 | AB6EUC 21C677

TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3

Varastossa
Tuote: AB6EUC Malli: 0572-1753Ristiviite: 21C677

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€499.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilaskuri
AC AdapterEi
tarkkuus+/- 0.7 astetta F (-13 - +131 astetta F), +/- 1.4 astetta F (-40 - -13 astetta F)
hälytysKYLLÄ
Akun3 vuotta
YhteensopivaTyypin T tai tyypin K anturit
Yhteyden kokoKirjoita T tai K
Syvyys5"
Digitaalinen lukemaKyllä
Korkeus2.5 "
liitäntäMini USB - USB-kaapeli
Näytepisteen varastointi15 minuutin mittausjakso
Tarvitaan ohjelmistoKyllä
Temp. alue-31 - 131 astetta F sisäinen, -40 - 248 astetta F ulkoinen
AikavälitMuuttuja
TyyppiNTC / tyyppi T tai K
VedenpitäväIP65
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähetysten taajuus (10 s - 24 h)
    • Erityisominaisuudet: Ympäröivän ilman ja tuotteen lämpötilan samanaikainen seuranta, ulkoinen mittapään tulo helpon yhteyden muodostamiseksi, tietojen helppo lukeminen ja SD-kortti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVedenpitävätarkkuusAkunLeveysYhteensopivaYhteyden kokoSyvyysTemp. alueHinta
TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4 | AB6EUD 21C678 0572-1764IP54+/- 1% lukemasta (-328 - 212 astetta F), +/- 0.5 astetta F (-148 - +158 astetta F), +/- 0.5% lukemasta. (+158 - +1832 astetta F)8 vuotta10.5 "Tyypin T, J. tai K koettimetKirjoita T tai K tai J6.25 "-328-752 astetta F (tyyppi T), DZ5 -310 - 1832 astetta F (tyyppi K), - 148 - +1382 astetta F (tyyppi J)€961.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESTO 0572-1753 Enviro Datalogger 175 T3
€499.67 / yksikkö