DAYTON Yleiskäyttöiset moottorit, 3 -vaihe


Suodattaa
laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: Energiatehokas , Kehys: 48 , Kehyksen materiaali: Teräs , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: Energiatietoinen , Hz: 50/60 , Eristysluokka: B , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin asennusasento: Vaaka- tai pystysuora akseli alaspäin , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin pituus: 1.5 " , Jännite: 208-230/460 , Takuu: 1 vuotta
TyyliMalliKierroslukualueTäyden kuorman ampeeritHPPalvelukerroinPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
20CL68
1701-18001.2-1.2/0.601/31.359.375 "172573.4%10.875 "€430.88
A
20CL67
1701-18001.0-1.0/0.501/41.358.75 "172569.5%10.375 "€451.55
A
20CL65
3001-36001.4-1.4/0.701/31.357.75 "345069.5%9 5 / 16 "€440.38
A
20CL66
3001-36001.7-1.8/0.901/21.257 15 / 16 "345073.4%9.437 "€393.45

Yleiskäyttöiset moottorit, 3 -vaihe

Daytonin yleiskäyttöiset 3-vaiheiset vaihtovirtamoottorit on suunniteltu jatkuvaan käyttöön pumpuissa, puhaltimissa, puhaltimissa ja kuljettimissa. Nämä moottorit ovat yksinopeuksisia ja pystyvät tuottamaan maksiminopeuden 3450 rpm. Niiden valssattu teräsrakenne ja avoin tipputiivis kotelo tarjoavat korroosionkestävyyden ja turvallisen käytön. Ne ovat luokan B eristettyjä kestämään korkeita lämpötiloja. Nämä moottorit voidaan asentaa sekä vaaka- että pystyasentoon. NEMA-mitoitettu nimellishyötysuhde takaa maksimaalisen energiansäästön. Valitse laajasta valikoimasta näitä yleiskäyttöisiä moottoreita, saatavilla 1/4, 1/3 ja 1/2 hv Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?