Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEST-TITE 83687 Putkitulpan mekaaninen puhdistus 2 tuumaa | AC8WVP 3EJN7

TEST-TITE 83687 putkitulpan mekaaninen puhdistus 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WVP Malli: 83687Ristiviite: 3EJN7
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
€20.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
KäytettäväksiDWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseen
MateriaaliMuovi
Maks. Vastapaine50 jalkaa päätä
Max. Halkaisija2.45 "
Pienin Dia.2.25 "
Nimellinen Koko2"
TyyppiMekaaninen, puhdistus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaNimellinen KokoHinta
TEST-TITE 83688 Putkitulpan mekaaninen puhdistus 3 tuumaa | AC8WVQ 3EJN8 836883.55 "3"€21.29
TEST-TITE 83689 Putkitulpan mekaaninen puhdistus 3 1/2 tuumaa | AC8WVR 3EJN9 836893.85 "3.5 "€25.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEST-TITE 83687 putkitulpan mekaaninen puhdistus 2 tuumaa
€20.79 / yksikkö