TEST-TITE

Suodattaa

Putkityöt

864008358583587835888358668481684808369083689836888368786435

LVI ja jäähdytys

68813

Kiinnittimet

8379083784837838378283785

Putkityöt Suodattaa

Putki- ja testitulpat

Pneumaattiset testitulpat, jotka soveltuvat viemäri- ja viemäriputkistoihin virtauksen väliaikaiseen pysäyttämiseen. Valmistettu luonnonkumista ja varustettu ketjulla ja renkaalla / tagilla. Saatavana myös mekaanisia putkitulppia

  • Testiliittimet
  • Testiliittimet
  • Testiliittimet
  • Testiliittimet+ 14
TEST-TITE

Testiliittimet

Tuote (17)
Putkitulpan mekaaninen puhdistus 4 tuumaa
Tuotenumero: AC8WVT
Malli: 83690
€28.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin

Sink viemärit

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut seinälevyt ovat ihanteellisia käytettäväksi korjaustulppien kanssa jopa 50 jalan vastapaineen pitämiseksi. Saatavana 3, 4 ja 5 tuuman vaihtoehdoina

Tietoja TEST-TITEstä

Test-Tite, IPS Corporationin brändi, on tarjonnut täydellisen valikoiman pneumaattisia ja mekaanisia testitulppia yli 40 vuoden ajan. Yhtiön tuoteluettelo sisältää erityyppisiä pneumaattisia (paineenrajoitus-, yksi- ja monikokoisia, puhdistus-, ohitus) tulppia, mekaanisia (Twist-Tite-johtomutteri, T-Cone-puhdistus- ja korjaustulpat) ja niihin liittyviä lisävarusteita. Testi-Tite testitulpat soveltuvat käytettäväksi maanalaisissa jätevesi- ja paineettomissa DWV-järjestelmissä nestevirtauksen testaamiseen tai tilapäiseen pysäyttämiseen. Nämä tulpat on valmistettu kestävästä luonnonkumista, jotka muodostavat erinomaiset tiivisteet epäsäännöllisillä tai karkeilla putkipinnoilla, ja ne on varustettu 12 tuuman ketjulla ja renkaalla/tunnisteella, joka lisää jäykkyyttä (tietyissä malleissa).