Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEST-TITE 83689 Putkitulpan mekaaninen puhdistus 3 1/2 tuumaa | AC8WVR 3EJN9

TEST-TITE 83689 Putken tulpan mekaaninen puhdistus 3 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WVR Malli: 83689Ristiviite: 3EJN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
KäytettäväksiDWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseen
MateriaaliMuovi
Maks. Vastapaine50 jalkaa päätä
Max. Halkaisija3.85 "
Pienin Dia.3.75 "
Nimellinen Koko3.5 "
TyyppiMekaaninen, puhdistus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaNimellinen KokoHinta
TEST-TITE 83687 Putkitulpan mekaaninen puhdistus 2 tuumaa | AC8WVP 3EJN7 836872.45 "2"€20.79
TEST-TITE 83688 Putkitulpan mekaaninen puhdistus 3 tuumaa | AC8WVQ 3EJN8 836883.55 "3"€21.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEST-TITE 83689 Putken tulpan mekaaninen puhdistus 3 1/2 tuumaa
€25.75 / yksikkö