Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEST-TITE 83688 Putkitulpan mekaaninen puhdistus 3 tuumaa | AC8WVQ 3EJN8

TEST-TITE 83688 putkitulpan mekaaninen puhdistus 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WVQ Malli: 83688Ristiviite: 3EJN8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
KäytettäväksiDWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseen
MateriaaliMuovi
Maks. Vastapaine50 jalkaa päätä
Max. Halkaisija3.55 "
Pienin Dia.3.44 "
Nimellinen Koko3"
TyyppiMekaaninen, puhdistus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaNimellinen KokoHinta
TEST-TITE 83687 Putkitulpan mekaaninen puhdistus 2 tuumaa | AC8WVP 3EJN7 836872.45 "2"€21.35
TEST-TITE 83689 Putkitulpan mekaaninen puhdistus 3 1/2 tuumaa | AC8WVR 3EJN9 836893.85 "3.5 "€26.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEST-TITE 83688 putkitulpan mekaaninen puhdistus 3 tuumaa
€22.67 / yksikkö