Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENSABARRIER 2L5-36-END-3S Adapta-kiskon päätypylvään satiini ruostumaton | AD3GKY 3ZCD4

TENSABARRIER 2L5-36-END-3S Adapta-kiskon päätypylvään satiini ruostumatonta

Varastossa
Tuote: AD3GKY Malli: 2L5-36-END-3SRistiviite: 3ZCD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä estepään pylväs
Pohjan halkaisija.5"
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton
Korkeus36 "
Rivien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-END-1P Adapta-kiskon päätypylväs Kiillotettu kromi | AD3GKT 3ZCC3 ADAPTARAIL-2L-5-36-END-1PKiillotettu Chrome€150.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER 2L5-36-END-3S Adapta-kiskon päätypylvään satiini ruostumatonta
€238.94 / yksikkö