HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GDD3-vaahtolevy 35280 Polypropeeni luonnon 3/4 x 36 x 36 | AE3VDU

APPROVED VENDOR 5GDD3 vaahtomuovilevy 35280 polypropeeni luonnollinen 3/4 x 36 x 36

Varastossa
Tuote: AE3VDU Malli: 5GDD3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitavallinen
VäriLuonnollinen
Tiheys2.8 paunaa. cu./ft.
Suorittaa loppuunSileä solu
Kiinteys @ 25% taipuma0.32 0.67 - XNUMX XNUMX PSI
Pituus36 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
Materiaali35280 Polyuretaani
Venytysraja120%
Temp. alue-20 - 180 F
Vetolujuus9 PSI
Paksuus3 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
TyyppiAvaa solu
Leveys36 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheysPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCG0 -vaahtolevy 35280 Luonnollinen polypropeeni 1/2 x 12 x 12 | AE3UVQ 5GCG02.8 paunaa. cu./ft.12 "1 / 2 "12 "€9.63
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCL2 -vaahtolevy 35280 Luonnollinen polypropeeni 3/4 x 12 x 12 | AE3UXE 5GCL22.8 paunaa. cu./ft.12 "3 / 4 "12 "€7.17
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCL3 -vaahtolevy 35280 Luonnollinen polypropeeni 1 x 12 x 12 | AE3UXF 5GCL32.8 paunaa. cu./ft.12 "1"12 "€18.70
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCL4 -vaahtolevy 35280 Poly Natural 1 1/2 x 12 x 12 | AE3UXG 5GCL42.8 paunaa. cu./ft.12 "1.5 "12 "€29.11
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCL5 -vaahtolevy 35280 Luonnollinen polypropeeni 2 x 12 x 12 | AE3UXH 5GCL52.8 paunaa. cu./ft.12 "2"12 "€37.98
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCL6 -vaahtolevy 35280 Luonnollinen polypropeeni 3 x 12 x 12 | AE3UXJ 5GCL62.8 paunaa. cu./ft.12 "3"12 "€57.16
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCL7 -vaahtolevy 35280 Luonnollinen polypropeeni 4 x 12 x 12 | AE3UXK 5GCL72.8 paunaa. cu./ft.12 "4"12 "€75.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDD3 vaahtomuovilevy 35280 polypropeeni luonnollinen 3/4 x 36 x 36
€130.02 / yksikkö