TESSABARRIER

Tensabarrier-luettelo sisältää seinään asennettavat sisäänvedettävät esteet, köysi esteet, kannettavat pylväät ja köydet, pylvään yläosan lisävarusteet, jäykät estekomponentit, vyöpuomi- ja tolppatarvikkeet ja paljon muuta. Tensabarrier sisäänvedettävät vyöesteet niissä on patentoitu jarrujärjestelmä, joka sisältää kaksoisjarrukengät, joiden avulla nauha putoaa lattialle irrotettaessa ennen kuin se vedetään hitaasti takaisin telineeseen, mikä tekee sisäänvedettävästä esteestä turvallisen ja kestävän. Brändi valmistaa myös laajan valikoiman sisään vedettäviä vyökiinnityksiä, kuten kaksilinjaisia ​​ja vastaanotinpylväitä, messinki- ja kromiviimeistelynä. Tensabarrier sisäänvedettävät estenauhat teräsrakenne, joka tarjoaa vankat ja kestävät sisäänvedettävät esteet, jotka kestävät vilkkaasti liikennöidyissä ympäristöissä. Nämä sisäänvedettävät estenauhat tarjoavat universaalin alustan, jonka avulla pyörillä varustetut esineet, kuten rattaat, pyörätuolit ja kärryt, voivat kaatua ilman esteitä, mikä varmistaa kaikkien saavutettavuuden.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

TESABARRIER Seinälle asennettavat sisäänvedettävät kaiteet

Seinään asennettavat sisäänvedettävät esteetSisäänvedettävät hihnan esteet, jotka käsittävät raskaan kudotun polyesterivyön ja jarrumekanismilla hihnan hitaan ja turvallisen sisäänvedon. Varustettu lukituspäällä vahingossa tapahtuvan irtoamisen estämiseksi (423 tuotetta)

TENSABARRIER Rope Barriers

Köyden esteet(17 tuotetta)

TENSABARRIER Portable Posts and Ropes

Kannettavat pylväät ja köydetTeräs / PVC-pylväät, jotka on varustettu sisäänvedettävillä hihnoilla, ohjaavat väkijoukkoja ja luovat järjestettyjä jonoalueita. Saatavana 2- ja 6 tuuman leveinä vyömalleina painetuilla varoitusviesteillä (1707 tuotetta)

TENSABARRIER Post Top Accessories

Post Top -lisävarusteetSisältää akryylikyltit, kyltikehykset, ilmoitusnäytöt, pistorasiat, korkit ja V-seinäkiinnikkeet, jotka sopivat erinomaisesti käytettäviksi estopylväiden kanssa (77 tuotetta)

TENSABARRIER Rigid Barrier Components

Jäykät estekomponentitValmiiksi konfiguroidut jäykät esteet mahdollistavat joustavuuden erilaisten esineiden asentamiseen lyhyemmällä asennusajalla. Siinä on kolhuja ja naarmuja kestävä pinta. Saatavana 1 - 8 komponenttivastaanottimen porttivaihtoehtona (22 tuotetta)

TENSABARRIER Hihnaesteen vastaanotintolpat

Hihnan estovastaanottimen viestitADA-yhteensopivat estovastaanottimen pylväät on suunniteltu tarjoamaan suurin mahdollinen väkijoukon hallinta ja turvallisuus, ja mahdollisuus valita toinen lisävyö tietyissä malleissa. Kumiset lattiasuojukset estävät lattian naarmuuntumista (258 tuotetta)

TESSABARRIER kylttitelineet

Kyltinpitimet(1 tuote)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Tensabarrier MPN:t ylittävät yksittäiset viittaukset vastaaviin Vestil-, Vision- ja Lavi-malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Tensabarrier-tuotteita.

Miksi meistä?

Nämä Tensabarrier-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä Tensabarrier-tuotteet kuljetetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

About Tensabarrier

Tensabarrier-luettelo sisältää seinään asennettavat sisäänvedettävät esteet, köysi esteet, kannettavat pylväät ja köydet, pylvään yläosan lisävarusteet, jäykät estekomponentit, vyöpuomi- ja tolppatarvikkeet ja paljon muuta. Tensabarrier sisäänvedettävät vyöesteet niissä on patentoitu jarrujärjestelmä, joka sisältää kaksoisjarrukengät, joiden avulla nauha putoaa lattialle irrotettaessa ennen kuin se vedetään hitaasti takaisin telineeseen, mikä tekee sisäänvedettävästä esteestä turvallisen ja kestävän. Brändi valmistaa myös laajan valikoiman sisään vedettäviä vyökiinnityksiä, kuten kaksilinjaisia ​​ja vastaanotinpylväitä, messinki- ja kromiviimeistelynä. Tensabarrier sisäänvedettävät estenauhat teräsrakenne, joka tarjoaa vankat ja kestävät sisäänvedettävät esteet, jotka kestävät vilkkaasti liikennöidyissä ympäristöissä. Nämä sisäänvedettävät estenauhat tarjoavat universaalin alustan, jonka avulla pyörillä varustetut esineet, kuten rattaat, pyörätuolit ja kärryt, voivat kaatua ilman esteitä, mikä varmistaa kaikkien saavutettavuuden.

Tärkeimmät kauppanimet

Tensaclear Barrier Post

Tensaclear Barrier Post

This transparent polycarbonate post offer versatility in crowd control and its clear design allows the insertion of promotional items or printed messages, elevating brand visibility. Durable and adaptable, this post can be filled on-site. Tensaclear is a robust, engaging solution for effective crowd...

management, seamlessly merging promotional opportunities with reliable crowd control.

RB1 Rollabarrier

RB1 Rollabarrier

It is a pioneering Tensator innovation and the original fully-featured wheeled retractable barrier for easy mobility. Its nesting feature enables the movement of up to three posts simultaneously, allowing queue setups and dismantling up to 3 times faster than others. Rollabarrier has a nesting base ...

that permits safe storage using 50% less floor space than standard Tensabarriers.

Usein kysytyt kysymykset

Miten suojapylväät säilytetään?

  • Tarkasta säännöllisesti jokainen estetolppa vaurioiden, kulumisen tai toimintahäiriöiden varalta. Tarkista halkeamien, kolhujen tai taipuneiden osien varalta, jotka voivat vaarantaa rakenteen eheyden.
  • Pidä estetolpat puhtaina pyyhkimällä ne säännöllisesti kostealla, puhtaalla liinalla. Käytä mietoa saippualiuosta tai hankaamatonta puhdistusainetta pinttyneimmille tahroille tai lialle.
  • Vältä käyttämästä hankaavia materiaaleja tai vahvoja kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa tolpan pintaa.
  • Jos estejärjestelmässäsi on sisäänvedettävä nauha, tarkasta se rispaantumisen, repeytymien tai kulumisen merkkejä varalta. Vaihda vaurioitunut nauha viipymättä esteen tehokkuuden ylläpitämiseksi.
  • Jos sulkupylväissäsi on liikkuvia osia, kuten sisäänvedettävät hihnat, käytä silikonipohjaista voiteluainetta sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Voitele saranat tai liitokset valmistajan suosittelemalla tavalla.
  • Tarkista ja kiristä löystyneet mutterit, pultit tai ruuvit esteen pylvään vakauden ylläpitämiseksi. Varmista, että kaikki liitännät ovat tukevat huojumisen tai epävakauden estämiseksi.

Tarjoaako Transbarrier kylttitauluja, jotka kiinnitetään estetolppaan vaaran tai viestin osoittamiseksi?

Kyllä, brändi tarjoaa Transbarrier akryylikyltit visuaalista vaaran ilmaisua varten.