TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-END-1P Adapta-kiskon päätypylväs Kiillotettu kromi | AD3GKT 3ZCC3

TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-END-1P Adapta-kiskon päätypylvään kiillotettu kromi

Varastossa
Tuote: AD3GKT Malli: ADAPTARAIL-2L-5-36-END-1PRistiviite: 3ZCC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä estepään pylväs
Pohjan halkaisija.5"
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Korkeus36 "
Rivien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5325
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
TENSABARRIER 2L5-36-END-3S Adapta-kiskon päätypylvään satiini ruostumaton | AD3GKY 3ZCD4 2L5-36-END-3SSatiini ruostumaton€238.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-END-1P Adapta-kiskon päätypylvään kiillotettu kromi
€150.22 / yksikkö