Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENSABARRIER 2L5-36-COR-3S Adapta-kisko Corner Pylväs Satiini Ruostumaton | AD3GLA 3ZCD8

TENSABARRIER 2L5-36-COR-3S Adapta-kisko Kulmapylväs Satiini ruostumaton

Varastossa
Tuote: AD3GLA Malli: 2L5-36-COR-3SRistiviite: 3ZCD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä estekulma
Pohjan halkaisija.5"
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton
Korkeus36 "
Rivien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-COR-1P Adapta-kisko Kulmapylväs Kiillotettu kromi | AD3GKV 3ZCC7 ADAPTARAIL-2L-5-36-COR-1PKiillotettu Chrome€160.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER 2L5-36-COR-3S Adapta-kisko Kulmapylväs Satiini ruostumaton
€238.11 / yksikkö