RIDGID 48553 puristusleukasarja 1/2 tuuman - 2 tuuman putki | AG4VAX 34TC10

RIDGID 48553 Puristusleukasarja 1/2 tuuman - 2 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AG4VAX Malli: 48553Ristiviite: 34TC10

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,130.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusleukasarja
Putken koko1/2 - 2 "
Korkeus8"
Pituus18 "
TyyppiMegapress
Leveys568667 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.8825
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8467990190

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKorkeusPituusHinta
RIDGID 48558 Puristusleukasarja 1/2 tuuman - 1 tuuman putkesta | AH4JUP 34TC11 485581/2 - 1818€1,276.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 48553 Puristusleukasarja 1/2 tuuman - 2 tuuman putki
€5,130.71 / yksikkö