TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-COR-1P Adapta-kisko Kulmapylväs Kiillotettu kromi | AD3GKV 3ZCC7

TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-COR-1P Adapta-kiskon kulmatolppa kiillotettu kromi

Varastossa
Tuote: AD3GKV Malli: ADAPTARAIL-2L-5-36-COR-1PRistiviite: 3ZCC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€160.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä estekulma
Pohjan halkaisija.5"
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Korkeus36 "
Rivien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
TENSABARRIER 2L5-36-COR-3S Adapta-kisko Corner Pylväs Satiini Ruostumaton | AD3GLA 3ZCD8 2L5-36-COR-3SSatiini ruostumaton€238.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-COR-1P Adapta-kiskon kulmatolppa kiillotettu kromi
€160.81 / yksikkö