TENNSCO ZB8-4818A-5D pultiton hyllyyksikkö 48 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 96 tuuman korkeus | AH9AWM 39FN12

TENNSCO ZB8-4818A-5D Pultiton hyllyyksikkö 48 tuuman leveys x 18 tuumaa syvyys x 96 tuuman korkeus

Tuote: AH9AWM Malli: ZB8-4818A-5DRistiviite: 39FN12
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€361.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti850 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus96 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti850 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.32
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZB8-4818A-5D Pultiton hyllyyksikkö 48 tuuman leveys x 18 tuumaa syvyys x 96 tuuman korkeus
€361.28 / yksikkö