AUTONICS Neste- ja ilmanpaineanturi


Suodattaa
Analoginen lähtö: 1 - 5 VDC , Näyttö: 4-numeroinen LED , Sähköliitäntä: Kaapeliliitin johdinjohtimilla , Kotelon materiaali: Muovi , IP-luokitus: 40 , Käyttölämpötila Alue: -14 astetta 122 astetta C. , Tarvittava teho: 12 - 24 VDC , Prosessiyhteys: 1 / 8 "NPT , Kastetut materiaalit: 316L Stainless Steel
TyyliMalliMax. Painealue
A
PSAN-L01CV-NPT1 / 8
29 psi0 - 14.5 psi
Tarjouspyyntö
A
PSAN-L1CPV-NPT1 / 8
217.5 psi0 - 145 psi
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?