TENNSCO WB-1-3072SHB Työpöytä 30 tuuman syvyys 1800 paunaa Leveät jalat | AH9APB 39FL59

TENNSCO WB-1-3072SHB työpenkki 30 tuumaa syvyys 1800 lbs levenevät jalat

Tuote: AH9APB Malli: WB-1-3072SHBRistiviite: 39FL59
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€642.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus33.75 "
Jalan tyyppilevenevät
Kantavuus1800 lb
Pintamateriaalilastulevyn
Yläpaksuus1.5 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.375
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)196.22
Laivan leveys (cm)82.55
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusLeveysHinta
TENNSCO WB-1-3060SHB Työpöytä 30 tuuman syvyys 2500 paunaa levenevät jalat | AH9APA 39FL58 WB-1-3060SHB30 "2500 lb60 "€588.13
TENNSCO WB-1-3672SHB Työpöytä 36 tuuman syvyys 1800 paunaa Leveät jalat | AH9APC 39FL60 WB-1-3672SHB36 "1800 lb72 "€715.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO WB-1-3072SHB työpenkki 30 tuumaa syvyys 1800 lbs levenevät jalat
€642.52 / yksikkö