TENNSCO WB-1-3060SHB Työpöytä 30 tuuman syvyys 2500 paunaa levenevät jalat | AH9APA 39FL58

TENNSCO WB-1-3060SHB työpenkki 30 tuumaa syvyys 2500 lbs levenevät jalat

Varastossa
Tuote: AH9APA Malli: WB-1-3060SHBRistiviite: 39FL58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€588.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus33.75 "
Jalan tyyppilevenevät
Kantavuus2500 lb
Pintamateriaalilastulevyn
Yläpaksuus1.5 "
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)165.74
Laivan leveys (cm)82.55
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusLeveysHinta
TENNSCO WB-1-3072SHB Työpöytä 30 tuuman syvyys 1800 paunaa Leveät jalat | AH9APB 39FL59 WB-1-3072SHB30 "1800 lb72 "€642.52
Tarjouspyyntö
TENNSCO WB-1-3672SHB Työpöytä 36 tuuman syvyys 1800 paunaa Leveät jalat | AH9APC 39FL60 WB-1-3672SHB36 "1800 lb72 "€715.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO WB-1-3060SHB työpenkki 30 tuumaa syvyys 2500 lbs levenevät jalat
€588.13 / yksikkö