TENNSCO TTS-121224-CSD -kaappikaappi Sand 36 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys 3 taso | AH9BCZ 39FP62

TENNSCO TTS-121224-CSD Vaatekaappi Hiekka 36 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys 3 taso

Tuote: AH9BCZ Malli: TTS-121224-CSDRistiviite: 39FP62
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,497.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHiekka
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahvan tyyppiUpotettu
Koukut per aukko3
perintöEi sisälly
Lukon tyyppiSisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon
Kaapin kokoonpano(3) Leveät, (9) Aukot
Kaapin oven tyyppilouvered
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys10.875 "
Avauskorkeus22.25 "
Avausleveys9.625 "
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
eläinKolme

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.45
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)97.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysVäriperintöKaapin kokoonpanoAvaussyvyysAvauskorkeusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
TENNSCO TTS-121224-3MG Vaatekaappi Medium Harmaa 36 Tuuman Leveys x 12 Tuuman Syvyys 3 Taso | AH9ATT 39FM47 TTS-121224-3MG36 "Keskikokoinen harmaaMukana(3) Leveät, (9) Aukot9.875 "21.875 "12 "78 "€1,486.77
Tarjouspyyntö
TENNSCO TTS-121224-3SD Vaatekaappikaappi Sand 36 tuuman leveys x 78 tuuman korkeus 3 tasoa | AH9BCX 39FP60 TTS-121224-3SD36 "HiekkaMukana(3) Leveät, (9) Aukot10.875 "22.25 "12 "78 "€1,486.77
Tarjouspyyntö
TENNSCO TTS-121224-CMG Vaatekaappi Medium Harmaa 36 Tuuman Leveys x 12 Tuuman Syvyys 3 Taso | AH9BCY 39FP61 TTS-121224-CMG36 "Keskikokoinen harmaaEi sisälly(3) Leveät, (9) Aukot10.875 "22.25 "12 "72 "€1,497.92
Tarjouspyyntö
TENNSCO TTS-121524-1MG Vaatekaappi Medium Harmaa 12 tuuman leveys x 15 tuuman syvyys x 78 tuuman korkeus | AH9BDA 39FP63 TTS-121524-1MG12 "Keskikokoinen harmaaMukana(1) Leveät, (3) Aukot13.875 "22.25 "15 "78 "€631.81
Tarjouspyyntö
TENNSCO TTS-121524-1SD Vaatekaappikaappi Hiekka 12 tuuman leveys x 15 tuuman syvyys x 78 tuuman korkeus | AH9BDB 39FP64 TTS-121524-1SD12 "HiekkaMukana(1) Leveät, (3) Aukot13.875 "22.25 "15 "78 "€631.81
Tarjouspyyntö
TENNSCO TTS-121524-3MG Vaatekaappi Medium Harmaa 36 Tuuman Leveys x 15 Tuuman Syvyys x 78 Tuuman Korkeus | AH9BDC 39FP65 TTS-121524-3MG36 "Keskikokoinen harmaaMukana(3) Leveät, (9) Aukot13.875 "22.25 "15 "78 "€1,575.93
Tarjouspyyntö
TENNSCO TTS-121524-3SD Vaatekaappikaappi Sand 36 tuuman leveys x 15 tuuman syvyys x 78 tuuman korkeus | AH9BDD 39FP66 TTS-121524-3SD36 "HiekkaMukana(3) Leveät, (9) Aukot13.875 "22.25 "15 "78 "€1,575.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO TTS-121224-CSD Vaatekaappi Hiekka 36 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys 3 taso
€1,497.92 / yksikkö